Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Endpfosten 70 X 70, mit einer Öse, feuerverzinkt, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-102.11.392
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     102.11.392
EAN/GTIN:
     4055381101446
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1420 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
105 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 70,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,11*
€ 91,11*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.