Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia SCHUPO-Kipp-Pfosten, umlegbar, 60/1330 mm, 1000 mm Überflur, feuerverzinkt, zum Einbetonieren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Mountain- Ø 60 mm (v.l.: Art. 11747 und 11745)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Mountain- Ø 60 mm (v.l.: Art. 11747 und 11745)
Technische Ansicht:
Detailansicht: zum Aufdübeln mit Vorhängeschloss (bauseits) gesichert
Anwendungsbeispiel: zum Aufdübeln, umgeklappt, rot/weiß lackiert
Technische Ansicht: zum Aufdübeln
Technische Ansicht: zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-120.10.102
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     120.10.102
EAN/GTIN:
     4055381200255
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1420 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
105 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,83*
€ 134,20*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 136,37*
€ 169,54*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.