Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION Gurt-Warnständer Pfostenfarbe gelb, Bandfarbe: gelb 60/985 mm, Fuß schwarz-gelb, Gurtlänge 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Willi- schwarz/gelb, Gurtlänge 3m (Art. 11621)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Willi- schwarz/gelb, Gurtlänge 3m (Art. 11621)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: als Absperrung
Anwendungsbeispiel: als Bereichsabgrenzung
Detailansicht Gurtkassette: Gurt gelb/schwarz
Anwendungsbeispiel: Personenleitsystem -Willi- rot/rot-weiß (Art. 11624)
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-179.17.353
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.17.353
EAN/GTIN:
     4055381190365
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Ursprungsland:
Frankreich
Länge:
1000 mm
Breite:
70 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 177,38*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,44*
€ 183,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,99*
€ 209,77*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 210,31*
€ 256,13*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031059
ab € 76,29*
Zubehör
Novap
2031042
ab € 85,55*
Zubehör
Novap
2031394
ab € 7,86*
Zubehör
Moravia
157643
ab € 17,39*
Zubehör
Moravia
179.18.124
ab € 76,69*
Zubehör
Moravia
179.13.738
ab € 76,39*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.