Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Artikel
Personenleitsystem K400, gelbes Gurtband, Aluminium, Innen / Außen, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-157-646
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
157646
EAN/GTIN:
4055381190365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem K400 mit gelbem Gurtband, aus Aluminium, zur Innen- und Außenaufstellung, gelb
flexibles Gurtsystem zur Absicherung von Laufwegen, Lagerflächen, Maschinen, Durchgängen etc
für den Innen- und Außenbereich
Pfosten aus Aluminium mit integrierten, selbstaufrollenden Gurten (max. 3000 mm lang)
jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 Gurtaufnahmen
der robuste Kunststofffuß ist mit Sand oder Kies befüllbar, alternativ ist auch eine integrierte Dübelverankerung am Untergrund möglich
Gesamtgewicht: 3 kg (unbefüllt), 13 kg (befüllt)
Höhe: 985 mm, Gurtbreite 50 mm
Fuß Ø: 330 mm, Gurtpfosten Ø 60 mm
Technische Daten:
Aufstellort: Innen und Außen
Version: Personenleitsystem
Farbe: gelb
Werkstoff: Aluminium
Werkstoff 2: Kunststoff
Oberfläche: lackiert
Breite außen [mm]: 3000
Höhe außen [mm]: 985
Typ: K 400
Gewicht [kg]: 2,9
Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3000 mm
Höhe Außen:
985 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,9 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Personenleitsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Rollgurtpfosten
,
gurtwarnständer 3m moravia
,
gurtabsperrpfosten
,
gurtpfosten 3m
,
Absperrung
,
Absperrband
,
Personenleitsystem
,
Absperrpfosten
,
Absperrpoller
,
Kettenständer
,
Sicherheitspfosten
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 177,38*
Lager 2262
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,44*
€ 183,69*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,99*
€ 209,77*
Lager 328
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 210,31*
€ 256,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrsysteme Wandgurt zum Anschrauben aus ABS-Kunststoff, Gurtband 3,0 m,Gr. H x T 13,0 x 11,0 cm Version: 4 - schwarz/rot/schwarz
Novap
2031059
ab € 76,29*
Zubehör
Absperrsysteme Wandgurt zum Anschrauben aus ABS-Kunststoff, Gurtband 3,0 m,Gr. H x T 13,0 x 11,0 cm Version: 5 - schwarz/silber/schwarz
Novap
2031042
ab € 85,55*
Zubehör
Gurt Warnständer Zubehör Gurtverbinder
Novap
2031394
ab € 7,86*
Zubehör
Gurtverbinder für Absperrgurte von Personenleitsystemen
Moravia
157643
ab € 17,39*
Zubehör
Moravia MORION Wandgurt, gelb/schwarz schraffiert, Gurtlänge 3000 mm
Moravia
179.18.124
ab € 76,69*
Zubehör
Moravia MORION Wandgurt, rot/weiß schraffiert, Gurtlänge 3000 mm
Moravia
179.13.738
ab € 76,39*
Zubehör
Wandclip, zur Gewebebandaufnahme, von Gurtabsperrpfosten.
Moravia
17916000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen