Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Systemgeländer, Querrohr 60/2000 mm, Wandstärke: 2 mm, feuerverzinkt, komplett mit Schellen, Rastermaß: 2170 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querrohre schwere Ausführung feuerverzinkt | PL3251
Querrohre schwere Ausführung feuerverzinkt | PL3251
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-191.13.077
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     191.13.077
EAN/GTIN:
     4055381194622
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
2200 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 98,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,17*
€ 99,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,40*
€ 100,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 117,95*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
191.11.603
ab € 86,98*
Ähnlich
Moravia
191.10.789
ab € 106,71*
Ähnlich
Moravia
193.18.593
ab € 170,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.