Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer, Querrohr verzinkt, komplett mit Schellen, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311001
EAN/GTIN:
     4055381194622
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Systemgeländer, Querrohr feuerverzinkt, komplett mit Schellen, Ø: 60 mm
  • Querrohr mit Schellen für Schutzgeländer aus Stahl im Baukastensystem
  • Sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. Einsatz als Umlaufsperre oder Personenleitsystem. Die Schellen können bis 45° Winkel eingestellt werden und machen das Geländer damit ideal für unebenes Gelände
  • Korrosionsbeständig, da feuerverzinkt
  • Formschöne Schellen und Kappen aus Aluminium
  • Elektrisch nicht leitende Verbindungsteile, Edelstahlschrauben
  • Standard-Überflurhöhe 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
  • Beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steifungen) bis 45° einstellbar
  • zum Einbetonieren oder Einsetzen in Bodenhülse
  • inkl. Schellen und Edelstahlschrauben
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2000
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 7,7
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
7,7 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,35*
€ 98,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,17*
€ 100,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,40*
€ 100,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 118,46*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
191.11.603
ab € 86,98*
Ähnlich
Moravia
191.10.789
ab € 106,73*
Ähnlich
Moravia
193.18.593
ab € 169,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.