Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia S-Haken, 7 mm, verzinkt, 10er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einhängehaken
Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-214.10.329
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     214.10.329
EAN/GTIN:
     4055381111537
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Rundstahlhaken
S-Haken
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
210 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 23,73*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 28,45*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,45*
€ 33,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,96*
€ 29,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,77*
€ 24,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.