Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 900/6 (TLB 4545)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 900/6 (TLB 4545)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 900/6 (TLB 4545)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 900/6 (TLB 4545)
Artikel-Nr.:
     2280-2000028894
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TBSPB900/6
EAN/GTIN:
     4014486248340
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen TB SPB 900/6 Taperbuchse: 4545

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 6 Rillen
• Ausführung: Armscheibe Nr: 10
• Kranzbreite b2: 120mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 900 mm

• Taperbuchse: 4545
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
TBSPB900/6
Werksnummer:
1574943
Profil:
TB SPB
Gewicht netto Kg:
81,500000
Gewicht brutto Kg:
81,500000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
95,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 438,12*
€ 484,9606*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,04*
€ 504,35*
Frei Haus
ab € 619,17*
€ 663,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,29*
€ 711,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.407,03*
€ 1.484,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,9606*
€ 577,1031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,09*
€ 562,9771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,31*
€ 547,7689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,27*
€ 540,5813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,12*
€ 521,3628
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.