Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 900/6 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 4545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1282-TB-SPB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 900/6 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 900/6
EAN/GTIN:
     4014486248340
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPB Anzahl der Rillen: 6 Taper-Buchsennummer: 4545 Richtdurchmesser dd: 900 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
6
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
900 mm
Taper-Buchsennummer:
4545
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 438,12*
€ 484,9606*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,04*
€ 504,35*
Frei Haus
ab € 619,17*
€ 663,22*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,29*
€ 711,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.407,03*
€ 1.484,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,58*
€ 846,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,74*
€ 844,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,18*
€ 830,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,45*
€ 815,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,29*
€ 792,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.