Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 20 m lang


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 20 m lang
FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 20 m lang
FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 20 m lang
Artikel-Nr.:
     2280-2000067270
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6880_20 M
EAN/GTIN:
     4025888016369
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

FEUERWEHR - SCHLAUCH

erhöhte Abriebfestigkeit
mit Storz-Druck-Kupplungen
Norm: DIN 14811
Material, außen: hochfestes Polyestergarn, rund gewebt in Köperbindung, Kette 3-fach gezwirnt, unbeschichtet
Material, innen: hochwertiger EPDM-Kautschuk
Farbe: Weiß
Betriebsdruck: 16 bar
Platzdruck: 60 bar
Abmessung: C/52 mm
Rollenlängen: 20 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6880_20 M
Werksnummer:
6880-20
Gewicht netto Kg:
7,200000
Gewicht brutto Kg:
7,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
20 Meter
Material:
MIT KUPPLUNGEN, WEISS **LÄNGE**
Produktart:
Feuerwehrschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,40*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,1833*
€ 125,1681
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,34*
€ 120,5946
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,53*
€ 114,8707
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,59*
€ 113,7521
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,40*
€ 94,486
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.