Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom JET8.M160A Sortiment mit CM.160A und JET.8GM6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom JET8.M160A Sortiment mit CM.160A und JET.8GM6
Facom JET8.M160A Sortiment mit CM.160A und JET.8GM6
Facom JET8.M160A Sortiment mit CM.160A und JET.8GM6
Artikel-Nr.:
     2280-2000090460
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET8.M160A
EAN/GTIN:
     3148517289741
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Facom JET8.M160A Sortiment mit CM.160A und JET.8GM6 Sortiment für die industrielle Wartung, 528 Werkzeuge Produktstärken: JET8.M160A: Sortiment geliefert mit Werkstattwagen mit 8 Schubfächern JET.8GM3 und Werkzeugkoffer JET.C4GM3 Lieferumfang: JET.8GM3 JET.C4GM3 113A.10C Rollgabelschlüssel, verchromt 10' 113A.6C Rollgabelschlüssel, verchromt 6' 115A.100 Hakenschlüssel mit Zahnstange, 100 mm 134A.18 Kraft-Rohrzange, 18' 138A.30 Gurtrohrzange, Nylon 4' 167A.13 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, 10-25, 45° Backen 185.34L Extralange Zange, 340 mm 167A.18 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, 18-60, 45° Backen 167A.23 Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, 32-100, 45° Backen 169A.13 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, 12-25, 45° Backen 169A.18 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, 18-60, 45° Backen 169A.23 Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, 31-100, 45° Backen 181A.25CPE Verstellbare Zange, 250 mm 234 Reißnadel 181A.30G Verstellbare Zange, 300 mm 185A.20CPE Halbrundzange, mit Überzug, 20 cm 187A.18CPE Universalzange, mit Überzug, 18 cm 188A.16CPE Flachzange mit Überzug, 16 cm 189A.17CPE Rundzange mit Überzug, 17 cm 191A.22EL Vornschneider mit Gelenk 192A.16CPE Diagonal-Seitenschneider, mit Überzug, 16 cm 193.20G Abgewinkelte Universalzange 265.G18 Kreuzmeißel mit Handgriff, Länge 180 mm 195A.20CPE Halbrundzange, mit Überzug, 20 cm 200C.26 Schlosserhammer mit Verbundstiel, 26 mm 200C.32 Schlosserhammer mit Verbundstiel, 32 mm 208A.32CBA Plastikhammer, Stahleinsatz, 32 mm 212A.40 Holzhammer 221.227J2 Sortiment mit Gewindebohrern und Schneideisen 222A.TJ19 Satz mit 19 Bohrern der Größen 1-10 mm 231 Dreikant-Schaber, 20 cm 235.J1 3-teiliger Satz Schaber, rostfrei, mit Stahlkappe 236 Einblock-Hartmetallspitze, 180 mm 237.A Gewindefeile 237.B ISO Gewindefeile 405.12MT Microtech®-Zange, axialer Schnitt 239 Sortiment für Bördelränder 4-6-8-10-12-14-16 mm 245.J2A Sortiment Wartungs-Locheisen 247.G2 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 2 mm 247.G3 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 3 mm 247.G4 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 4 mm 247.G6 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 6 mm 247.G8 Durchschläger mit Handgriff - Durchm. 8 mm 249.G2 Splinttreiber mit Handgriff, 2 mm 249.G3 Splinttreiber mit Handgriff, 3mm 249.G4 Splinttreiber mit Handgriff, 4 mm 249.G6 Splinttreiber mit Handgriff, 6 mm 249.G8 Splinttreiber mit Handgriff, 8 mm 256.4 Präzisions-Körner, Durchm. 4 mm 257.G Automatischer Körner mit Handgriff 263.18 Profil-Flachmeißel, 180 mm 265.20 Profil-Kreuzmeißel, cst, Länge 200 mm 269 Hebeleisen, gerade, 400 mm 270A.MA Drahtbürste mit Griff aus Stahl 285.JS10 Satz mit Schrauben- und Bolzenausdrehern, 3-18 mm + Bohrer 31.JE6T Satz mit 6 extrafeinen Schlüsseln in mm 334C.35 Präzisions-Rohrschneider für Kupferrohre, 35 mm 39.JE10T Satz mit 10 kurzen Gabel-Ringschlüsseln in mm 40.33LA Langer Gabel-Ringschlüssel, 33 mm 40.35LA Langer Gabel-Ringschlüssel, 35 mm 40.36LA Langer Gabel-Ringschlüssel, 36 mm 40.38LA Langer Gabel-Ringschlüssel, 38 mm 401.MT Microtech®-Zange mit extra-langen Backen 403.MT Microtech®-Zange mit extralangen, gebogenen Backen 43.JE5T Satz mit 5 offenen Ringschlüsseln 44.JE12 Satz mit 12 Gabelschlüsseln in mm 440.26 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 26 mm 440.27 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 27 mm 440.28 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 28 mm 440.JE18 Satz mit 18 Gabel-Ringschlüsseln in mm 440.JU12 Satz mit 12 Gabel-Ringschlüsseln, 1/4 bis 15/16 440.29 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 29 mm 449.Z3A Sortiment Wartungs-Kabelschuhe 440.30 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 30 mm 495A.22EL Rabitz-Zange, 22 cm 440.32 OGV® Gabel-Ringschlüssel, 32 mm 501A Verstellbare Gripzange mit langen Backen 501AMP Gripzange, 1 Arbeitsstellung 582.7 Automatische Gripzange, lange Backen, 7" 603F Alu-Metallsäge 64C.J2 Satz mit 2 Knarrenschlüsseln 64C 668A.8 10 Bimetall-Handsägeblätter, 8 Zähne/cm 701B Multifunktions-Prüfgerät 74A.JL14 Satz mit 14 Steckschlüsseln 777B.230F Neon-Inspektionslampe, 230 V 11 W 779.SILR Slim-Arbeitslampe, kabellos 804 Fühlerlehre 805.M Schieblehre, 1/50 mm, 200 mm 806.C25 Mikrometer, 1/100 mm, 0-25 mm 811B Tiefenlehre, 1/50 mm,160 mm 82H.JU10 Satz mit 10 Sechskant-Stiftschlüsseln im Halter 830A.10 Werkzeughalter mit Knarre, d8->10 5 mm 830A.10L Werkzeughalter mit Knarre, d8->300 mm 83SH.JP9A Haltersatz mit 9 Stiftschlüsseln mit Kugelköpfen, metrisch 841 Drahtschere mit kurzen Schneiden 844.R Auswechselbare, einziehbare Klinge 84E.2X75 Micro 6-Kant-Stiftschlüssel, 2x75 mm 827B Magnetsucher 883B Blechschere, 26 cm 887A Blechknabber, 26 cm 834B.RTI Teleskopspiegel mit Led, 55 mm 89.JP8A Haltersatz mit 8 Stiftschlüsseln, metrisch 893B.213 Stahlbandmaß, 2 m/13 mm ABS 980C Allesschneider, versetzte Schneide 840.F Taschenmesser mit Sicherung 985761 Schneid- und Abisolierzange 996.5 Kabelschneider für Stahldrähte, Durchmesser 5 mm AEF.J1 Koffer mit 5 Microtech® Protwist® Schraubendrehern AFU.1 Protwist® Schraubendreher mit Schraubenhalter für Schlitzschrauben, 7x130 ACL.2A Knarren-Klingenhaltergriff, Protwist® Schraubendreher AP8x125 Protwist® SchraubendreherVierkant-Vorstecher, 8x125 AS.12LTP180T2A 12 Feilen, t2-180 mm AMZ.E Umsteckbare Klinge für Schraubeinsatzhalter, 1/4' AT3.5X100TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 3,5x100 AT3.5X75 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 3,5x75 AT4X100 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 4X100 AT4X100TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 4x100 AT4X35 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, kurz, 4x35 AT5.5X100 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 5,5x100 AT6.5X150TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 6,5x150 AT6.5X35 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, kurz, 6,5x35 ATD0X75 Protwist® Schraubendreher, PZ, 0x75 ATD1X100 Protwist® Schraubendreher, PZ, 1x100 ATD2X125 Protwist® Schraubendreher, PZ, 2x125 ATF6.5X150 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 6,5x150 ATF8X200 Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 8x200 ATP0X75 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 0x75 ATP1X100 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 1X100 ATP1x100TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100 ATP1X35 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, kurz, 1x35 DELA.1051.300 Edelstahl-Bandmaß, beidseitig ATP2X125 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 2X125 ATP2x125TVE Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125 ATP2X35 Protwist® Phillips®-Schraubendreher, 2X35 ATW4X100CK Protwist® Shock-Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 4x100 ATWDH3X150 Protwist® Schraubendreher, PZ, 3x150 ATWH10X175 Protwist® Schlitzschraubendreher, 10x175 ATWH6.5X150CK Protwist® Shock®-Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 6,5x15 ATWH8X175CK Protwist® Shock-Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 8x175 ATWPH1X100CK Protwist® Shock-Schraubendreher, ph1x100 ATWPH2X125CK Protwist® Shock-Schraubendreher, ph2x125 ATWPH3X150 Protwist® Schraubendreher, PH, 3x150 AV.HT1C Protwist® Schraubendreher, Spannungsprüfer K.432E Steckschlüsselsortiment 3/4", 12-Kant, metrisch NS.265M Sortiment mit 21 Impact-Werkzeugen 1/2" NS.500B Sortiment mit 6-Kant-Impact-Steckschlüssel 1/2" R.40U Satz mit 11 6-Kant-Steckschlüssel R2NANO Sortiment mit Steckschlüsseln 1/4", 6-Kant S.161-5P12 Sortiment mit 1/2" Steckschlüsseln, 12-Kant + S.161B S.306A200 Drehmomentschlüssel 200 Nm mit Knarre S.40U Satz mit 7 Steckschlüsseln 1/2", 3/8 bis 21/32 S.41U Satz mit 6 Steckschlüsseln 1/2", 11/16 bis 1" STG 5 Feilen mit Holzheft SXL.180 Teleskop-Gelenkgriff, 1/2" U.302 Abzieher mit 3 Abzieharmen - Kapazität 80 mm U.306A140 Abzieher mit 3 Abzieharmen-7-140 mm U.306G2 Ersatzabzieharm für U.306 U.306M Gleithammer - Gewicht 1,6 kg Y.RIV1 Sortiment Aluminium-Blindnieten 84E.0,9X35 Microtech® Protwist® Schraubendreher, 6-Kant 84E.1,3X35 Microtech® Protwist® Schraubendreher, 6-Kant 84E.1,5X35 Microtech® Protwist® Schraubendreher, 6-Kant 84E.2,5X75 Microtech® Protwist® Schraubendreher, 6-Kant
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
JET8.M160A
Werksnummer:
JET8.M160A
Länge netto mm:
151,00
Breite netto mm:
123,00
Höhe netto mm:
92,50
Gewicht netto Kg:
256,700000
Gewicht brutto Kg:
243,090000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sortimente für die industrielle Wartung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.979,79*
€ 11.048,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.003,94*
€ 11.072,79*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.521,88*
€ 11.097,88*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 12.762,16*
€ 13.197,684*
Frei Haus
ab € 14.508,49*
€ 14.995,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.197,684*
€ 15.705,244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.953,60*
€ 15.414,784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.762,16*
€ 15.186,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.