Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220/200 Richt-/Abziehlatte Länge 2000 mm 100 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220/200 Richt-/Abziehlatte Länge 2000 mm 100 x 18 mm
220/200 Richt-/Abziehlatte Länge 2000 mm 100 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2000275318
Hersteller:
     Anrotec
Herst.-Nr.:
     220/200
EAN/GTIN:
     4019913002038
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
Richt-/Abziehlatte L.2000mm 100x18mm Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · Wandstärke 1,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Profil: 100 x 18 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21170603
HerstellerNr:
220/200
Werksnummer:
4000818102
Länge netto mm:
2000,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,360000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 2000 mm
Produktart:
Richt-/Abziehlatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
10
€ 52,95*
ab € 10,60*
€ 13,7223*
5 Tage
150
10
€ 8,90*
ab € 13,07*
€ 16,48*
3 Tage
150
10
€ 4,99*
ab € 13,05*
€ 18,75*
4 Tage
50
2
€ 7,90*
ab € 13,50*
€ 19,15*
5 Tage
150
10
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,7223*
€ 16,3295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 137,223* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.