Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGS Schubladenelement LOGS 100 H520xB540xT390mm 2 Schubladen abschließbar blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGS Schubladenelement LOGS 100 H520xB540xT390mm 2 Schubladen abschließbar blau
LOGS Schubladenelement LOGS 100 H520xB540xT390mm 2 Schubladen abschließbar blau
Artikel-Nr.:
     2280-2000298791
Hersteller:
     LOGS
Herst.-Nr.:
     5000680980
EAN/GTIN:
     4054773011431
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
Schubladenelement LOGS 100 H520xB540xT390mm 2 Schubl.abschl.blau RAL 5022 LOGS 2 Schubladen mit 50 und 190 mm Höhe · abschließbar Antirutschmatten s. Zubehör Füllstreifen s. Zubehör Einsätze s. Zubehör · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt, zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen: 2
Weitere Informationen:
eClassID:
21109105
HerstellerNr:
5000680980
Werksnummer:
5000680980
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
575,00
Höhe netto mm:
430,00
Gewicht netto Kg:
15,100000
Gewicht brutto Kg:
14,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau RAL 5022
Groesse:
H520xB540xT390mm
Produktart:
Schubladenelement
Ausfuehrung:
abschließbar blau RAL 5022
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 82,56*
€ 108,7536*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 119,70*
€ 150,57*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 150,96*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 125,35*
€ 157,50*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 98,32*
€ 158,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,7536*
€ 129,4168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,7953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,71*
€ 116,2749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,71*
€ 112,7049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,2464
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,62*
Sonstiges
k.A.
LOGS 270 SCHWARZ
ab € 2,93*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,30*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 48,13*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,83*
Sonstiges
k.A.
2400675
ab € 2,82*
Sonstiges
k.A.
2400705
ab € 2,81*
Sonstiges
k.A.
2400725
ab € 2,81*
Sonstiges
k.A.
2400755
ab € 2,82*
Sonstiges
k.A.
2400770
ab € 7,16*
Sonstiges
k.A.
2400731
ab € 0,66*
Sonstiges
k.A.
LOGS 280 SCHWARZ
ab € 4,30*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 20,27*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,71*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 39,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.