Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META 20094956 Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal verzinkt 2 Rahmen, 4 Fac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
META 20094956 Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal verzinkt 2 Rahmen, 4 Fac
META 20094956 Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal verzinkt 2 Rahmen, 4 Fac
META 20094956 Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal verzinkt 2 Rahmen, 4 Fac
Artikel-Nr.:
     2280-2000301252
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20094956
EAN/GTIN:
     4026212259995
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundr.verz.2 Rahmen,4 Fbd.Trgf.150kg Feldl.1650kg verzinkt · Modulbauweise · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · T-Profilrahmen mit vormontierten Verbindungsblechen · 4 Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit je Boden (bei gleichmäßig verteilter Last), Feldlast 1650 kg Regalau
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
20094956
Werksnummer:
9000452940
Länge netto mm:
2010,00
Breite netto mm:
621,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
36,000000
Gewicht brutto Kg:
36,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
H2000xB1000xT600mm
Produktart:
Steckregal
Ausfuehrung:
2 Rahmen, 4 Fachböden
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 128,76*
€ 158,4564*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,35*
€ 192,89*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 164,78*
€ 193,47*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 136,62*
€ 194,10*
2 Tage
67
€ 5,59*
ab € 169,88*
€ 199,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,4564*
€ 188,5631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,72*
€ 180,5468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,82*
€ 167,5758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,19*
€ 164,4461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,76*
€ 153,2244
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.