| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000302606 Herst.-Nr.: 103200137 EAN/GTIN: 4250366522845 |
| |
|
| | |
| Drehtürschaukasten 8 x DIN A4 B930xH680mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM Schaukästen für den Innen- und Außenbereich · Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · mit abgerundetem Profil · zur Wandmontage · Magnethaftende, weiße Rückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 30 mm · um 90° Grad drehbare Tür aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas (Ausführung für 16 Blätter Acrylglas) · Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Weitere technische Eigenschaften: · Sichtfläche B x H: 840 x 590mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 24301602 | HerstellerNr: | 103200137 | Werksnummer: | 9000493002 | Länge netto mm: | 1010,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 780,00 | Gewicht netto Kg: | 14,000000 | Gewicht brutto Kg: | 14,000000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silberfarbig | Groesse: | 8 x DIN A4 B930xH680mm | Produktart: | Drehtürschaukasten | Ausfuehrung: | für Innenbereich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,24* | € 283,01* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,52* | € 285,80* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,73* | € 302,16* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 256,16* | € 304,7053* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 273,80* | € 315,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|