Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Säge-Arbeitstisch
>
Artikel
Bosch 0601B30400 Tischsäge GTS 10 XC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 2280
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-2001047014
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
GTS 10 XC TIS
EAN/GTIN:
3165140509480
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Bosch 0601B30400 Tischsäge GTS 10 XC Tischsäge GTS 10 XC, Die kabelgebundene Tischkreissäge GTS 10 XC Professional ist ein vielseitig einsetzbares, leistungsstarkes Elektrowerkzeug und eignet sich ideal für den Einsatz in der Werkstatt. Ihr leistungsstarker Motor und konstante Drehzahl, die die Drehzahl unabhängig von der Belastung regelt, sorgen für beste Arbeitsergebnisse auch bei härtesten Einsätzen. Ein integrierter Schiebeschlitten sowie die Tischverbreiterung und -verlängerung sorgen für eine flexible Anpassung an unterschiedlich große Werkstücke. Darüber hinaus ermöglicht ein werkzeugloser Spaltkeil eine schnelle Verstellung für verdeckte Schnitte. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Zuschneiden von Plattenmaterialien, für Längsschnitte und für verdeckte Schnitte in Holz sowie in Holzverbundwerkstoffen, Plattenmaterialien und Laminat bestimmt. Es ist kompatibel mit Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem. Ferner verfügt die GTS 10 XC Professional über Funktionen wie doppelte Isolierung, Motorbremse, Überlastschutz, Softstart und Spindelarretierung. Absaugadapter (2 610 015 509); Winkelanschlag (2 610 015 508); Parallelanschlag (2 610 016 851); Schiebestock (2 610 015 022); Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt; 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GTS 10 XC TIS
Werksnummer:
0601B30400
Gewicht netto Kg:
38,280000
Gewicht brutto Kg:
38,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Tischkreissäge
,
Tischsäge
,
handkreissäge bosch
,
handkreissäge
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 750,37*
€ 795,04*
Lager 79DAC
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 758,99*
€ 802,65*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 766,24*
€ 812,19*
Lager 7NBYA
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 783,44*
€ 829,67*
Lager 2280
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 878,75*
€ 955,8912*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,8912*
€ 1.137,5105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,62*
€ 1.106,2478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,09*
€ 1.068,7271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,48*
€ 1.059,6712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,75*
€ 1.045,7125
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreissägeblatt Expert for Wood, 250 x 30 x 3,2 mm, 40
Bosch
2608642505
ab € 34,52*
Zubehör
Kreissägeblatt Expert for Wood, 250 x 30 x 3,2 mm, 60
Bosch
2608642506
ab € 40,20*
Zubehör
Kreissägeblatt Expert for Wood, 254 x 30 x 2,6 mm, 22
Bosch
2608644340
ab € 32,28*
Zubehör
Kreissägeblatt Expert for Wood, 254 x 30 x 2,6 mm, 32
Bosch
2608644341
ab € 35,70*
Zubehör
Kreissägeblatt Expert for Wood, 254 x 30 x 2,6 mm, 54
Bosch
2608644342
ab € 40,19*
Zubehör
Kreissägeblatt Expert for Wood, 254 x 30 x 2,6 mm, 80
Bosch
2608644343
ab € 43,90*
Zubehör
PRO Multi Material Kreissägeblatt, 250 x 3,2 x 30 mm
Bosch
2608640516
ab € 35,90*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 254 x 2,8 x 30 mm
Bosch
2608640444
ab € 28,57*
Zubehör
PRO Wood Kreissägeblatt, 254 x 2,8 x 30 mm
Bosch
2608640443
ab € 25,55*
Zubehör
Transport- und Arbeitstisch GTA 60 W
Bosch
0601B12000
ab € 179,90*
Zubehör
Transport- und Arbeitstisch GTA 6000
Bosch
0601B24100
ab € 96,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen