Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Diamantbohrkrone
>
Diamantbohrkronen-Set
>
Artikel
REMS 183022+180150+182006+181112 183X01 R220
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-2001552795
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
183X01
EAN/GTIN:
4039976139762
Suchbegriffe:
Anbohrhilfe
Diamantbohrkronen-Set
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
REMS 183022+180150+182006+181112 183X01 R220
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
183X01
Werksnummer:
183X01 R220
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
510,00
Gewicht netto Kg:
55,600000
Länge brutto mm:
1200,00
Breite brutto mm:
800,00
Höhe brutto mm:
510,00
Gewicht brutto Kg:
55,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
REMS
Weitere Suchbegriffe:
Kernbohrmaschine
,
Nassbohrmaschine
,
Trockenbohrmaschine
,
anbohrhilfe rems
,
anbohrhilfe
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.045,74*
€ 3.147,92*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.218,17*
€ 3.323,31*
Lager 2280
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.337,09*
€ 3.544,2912*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.544,2912*
€ 4.217,7065
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.457,50*
€ 4.114,425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.354,35*
€ 3.991,6765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.337,09*
€ 3.971,1371
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektr-Dia-Kernbohrmaschine S1 Simplex 2
REMS
180032 R220
ab € 1.513,35*
Ähnlich
REMS 180011 R220 Picus S3 Basic-Pack Kernbohrmaschine
REMS
180011
ab € 1.510,43*
Ähnlich
Rems 180012 R220 Picus S2/3,5 Basic-Pack Kernbohrmaschine
REMS
180012
ab € 2.354,91*
Ähnlich
REMS 180015 Leichtlösering
REMS
180015
ab € 17,49*
Ähnlich
Rems 180140 R Anbohrhilfe G 1/2
REMS
180140 R
ab € 76,46*
Ähnlich
Rems 182010 R Dosenlibelle magnetisch
REMS
182010 R
ab € 62,48*
Ähnlich
REMS 183022+180150+181460+182006 183X02 R220
REMS
183X02
ab € 2.745,01*
Ähnlich
Rems 183024 R220 PicusSR Set LS 52-112-132Titan REMS Picus SR Set
REMS
183024 R220
ab € 2.708,90*
Ähnlich
REMS 183X03 R220 183023R220+1855X1R220+180160R Promotion-Set
REMS
183X03 R220
ab € 3.667,12*
Ähnlich
REMS Bohrkronen-Verlängerung 200 mm 180155 R
REMS
180155
ab € 52,38*
Ähnlich
REMS Bohrschablone Titan 183605 R
REMS
183605
ab € 48,75*
Ähnlich
REMS Distanzstück Set 183632 R
REMS
183632
ab € 41,11*
Ähnlich
REMS Druckwasserbehälter 182006 R
REMS
182006
ab € 165,51*
Ähnlich
REMS Einmaulschlüssel SW 41 079003
REMS
079003
ab € 32,58*
Ähnlich
REMS Einschlaganker M12, 50er-Pack 079005 R50
REMS
079005
ab € 90,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen