Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2280-2001560264 Herst.-Nr.: 07700006 EAN/GTIN: 4025092059350 |
| |
|
|  |  |
 | Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 14m Die Schleppkabel-Stromzuführung stellt ein Komplettset dar, welches alle zum Aufbau einer Stromzuführung notwendigen Teile beinhaltet. Das PVC-Flachkabel 4?x?2,5?mm² ist für Elektrokettenzüge o.?ä. bis zu einer Stromaufnahme von 25 A geeignet. Der Leitungsdurchhang beträgt 700?mm. Leitungs- und Mitnehmerwagen sind in Kunststoff ausgeführt und bis 10?daN belastbar. Die Laufrollen sind mit einem Bronzegleitlager versehen bzw. kugelgelagert. Laufschiene, Schienenhalter und Schienenverbinder sind aus Korrosionsschutzgründen verzinkt. Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 07700006 | Werksnummer: | N07700006 | Gewicht netto Kg: | 34,700000 | Gewicht brutto Kg: | 34,700000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stromzuführung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 642,69* | € 729,62* |  |  |  | Lager 2280 | |  | |  |  | € 52,95* | ab € 656,48* | € 767,6626* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 683,51* | € 773,59* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 694,68* | € 797,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2280 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2280 |  | Versand: Lager 2280 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |  | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|