Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 14m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 14m 07700006
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 14m 07700006
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 14m 07700006
Artikel-Nr.:
     4054-N07700006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N07700006
EAN/GTIN:
     4025092059350
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Stromzuführung Hebezeug
stromzuführung hebezeug

Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 14m

Die Schleppkabel-Stromzuführung stellt ein Komplettset dar, welches alle zum Aufbau einer Stromzuführung notwendigen Teile beinhaltet.

Das PVC-Flachkabel 4 x 2,5 mm² ist für Elektro­ketten­züge o. ä. bis zu einer Stromaufnahme von 25 A geeignet.

Der Leitungsdurchhang beträgt 700 mm. Leitungs- und Mitnehmerwagen sind in Kunststoff ausgeführt und bis 10 daN belastbar.

Die Laufrollen sind mit einem Bronzegleitlager versehen bzw. kugelgelagert.

Laufschiene, Schienenhalter und Schienenverbinder sind aus Korrosionsschutzgründen verzinkt.

Weitere Informationen:
Anlagenlänge:
14 m
Fahrweg max.:
12,9 m
Kabellänge:
19 m
Kabelwagen:
9
Schienenhalter:
9
Schienenverbinder:
3
Weitere Suchbegriffe: Stromzuführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,98*
€ 693,91*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 658,18*
€ 763,0826*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,53*
€ 768,93*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 683,32*
€ 770,24*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,91*
€ 825,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,14*
€ 816,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,85*
€ 778,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,45*
€ 751,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,98*
€ 730,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.