Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001562384 Herst.-Nr.: 127525 EAN/GTIN: 4009199127525 |
| | |
|
| | |
| KRAUSE 127525 STABILO STUFEN-STEHLEITER M.GRO.PLATTFORM & SICHERHEITSBÜGEL 8STU.
Die Aluminium-Stehleiter mit dem Optimum an Sicherheit und Bewegungsfreiheit. Sicherheitsbügel und Kette für einen rundum sicheren und großfl ächigen Arbeitsplatz Große Standplattform 500 x 450 mm Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren Schnell zusammenklappbar für den Transport und die platzsparende Unterbringung Integrierte Zug- und Drucksicherung für einen sicheren Stand Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 127525 | Werksnummer: | 127525 | Gewicht netto Kg: | 22,500000 | Gewicht brutto Kg: | 22,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, podestleiter krause |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,18* | € 568,96* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,04* | € 600,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,47* | € 607,86* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 518,39* | € 623,7132* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 545,38* | € 638,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|