Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001615436 Herst.-Nr.: 3113 EAN/GTIN: 4017976031132 |
| |
|
| | |
| Ganzstahlwagen Ladefläche 790 x 480 mm Garantie:10 Jahr(e) 120 kg, 3 Böden Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 60 kg. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3113 | Werksnummer: | 3113 | Gewicht netto Kg: | 26,000000 | Gewicht brutto Kg: | 26,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,25* | € 182,54* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,92* | € 182,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,90* | € 185,74* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,00* | € 190,09* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 179,19* | € 216,983* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|