| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2001699056 Herst.-Nr.: 3398060 EAN/GTIN: 4030913937243 |
| |
|
| | |
| Planam 3398060 Neon Softshell Jacke Outdoor grau/grün Gr:XXL Material Oberstoff100 % PolyesterTPU-laminiert, SoftshellExtra wasserabweisend winddicht 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss 1 Brusttasche links mit Reißverschluss verstellbare Ärmelbündchen verstellbarer Kordelzug im Bund Applikationen in Neonfarben Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101,00 | HerstellerNr: | 3398060 | Werksnummer: | 3398060 | Profil: | XXL | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 300,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,820000 | Gewicht brutto Kg: | 820,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/grün | Groesse: | XXL | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, warnschutzjacke grün, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,93* | € 42,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,01* | € 43,67* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,65* | € 44,87* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 33,60* | € 46,166* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,95* | € 48,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|