| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1048032 Herst.-Nr.: 3398060 EAN/GTIN: 4030913937243 |
| |
|
| | |
| Mit der winddichten und atmungsaktiven Softshelljacke kommen Alltagshelden trocken und warm durch jedes Wetter. Mit den Applikationen in auffallenden Neonfarben machen sie auch optisch eine tolle Figur. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | XXL | Konfektionsgröße (USA): | XXL | Geschlecht: | Herren | Produkt-Typbezeichnung: | Softshelljacken | Artikelbezeichnung: | Neon Softshelljacke | Farbe: | grau/grün | Material der Textilie: | <![CDATA[<p><strong>Äußere Lage </strong><br />100 % Polyester <br />TPU-laminiert, Softshell, <br />ca. 320 g/m<sup>2</sup></p><p><strong>Innere Lage </strong><br />100 % Polyester, <br />Fleece</p><p><strong>Futter</strong><br />100 % Polyester</p>]]> | Farbzusammensetzung: | mehrfarbig | Anwendungsbereiche: | Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit | Produktlinien: | Outdoor | Jahreszeiten: | Ganzjährig, Ganzjährig, Ganzjährig | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, winddicht | Produktmerkmal 1: | atmungsaktiv | Produktmerkmal 2: | wasserabweisend | Produktmerkmal 3: | winddicht | Produktmerkmal 4: | 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss | Produktmerkmal 5: | 1 Brusttasche links mit Reißverschluss | Produktmerkmal 6: | verstellbare Ärmelbündchen | Produktmerkmal 7: | verstellbarer Kordelzug im Bund | Produktmerkmal 8: | Applikationen in Neonfarben | Pflegehinweise: | Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden. | Bruttogewicht: | 0,87 kg | Körpergröße: | 188 cm | Brustumfang: | 120 cm | Bundumfang: | 114 cm | Schrittlänge: | 84 cm | vordere Ärmellänge: | 49 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, warnschutzjacke grün, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,93* | € 42,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,01* | € 43,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,65* | € 44,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 33,60* | € 46,166* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 30,95* | € 48,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|