Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 160.0334 Hydraulischer Getriebeheber mit verstellbarem Tisch, 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 160.0334 Hydraulischer Getriebeheber mit verstellbarem Tisch, 500kg
KS Tools 160.0334 Hydraulischer Getriebeheber mit verstellbarem Tisch, 500kg
KS Tools 160.0334 Hydraulischer Getriebeheber mit verstellbarem Tisch, 500kg
KS Tools 160.0334 Hydraulischer Getriebeheber mit verstellbarem Tisch, 500kg
KS Tools 160.0334 Hydraulischer Getriebeheber mit verstellbarem Tisch, 500kg
Artikel-Nr.:
     2280-2001712896
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0334
EAN/GTIN:
     4042146604298
Suchbegriffe:
Getriebeheber
getriebeheber
Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch,500kg
  • ideal zum sicheren Einbau
  • schwere Ausführung
  • unkompliziertes Anheben durch hydraulische Fußpumpe
  • stufenlose Regelung ermöglicht präzise Positionierung
  • besonders tiefer Arbeitsbereich
  • langsames Ablassen der Last an der Fußpumpe möglich
  • inklusive Überlastventil
  • mit integrierter Totmannsteuerung
  • Grundplatte in Neigung und Position verstellbar / Horizontal ± 40 mm / Neigung -10°/+20°
  • inklusive 420 mm breite Halteschienen mit Halteketten zur sicheren Verspannung
  • Abstand der Ketten von 130 - 430 mm verstellbar
  • Getriebehalterung auf Kolbenstange gesteckt
  • inklusive Getriebehalterung
  • gute Manövrierfähigkeit durch vier öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
  • extra große Reichweite zum Anheben
  • breites Fahrgestell gewährleistet mehr Stabilität und Wendigkeit unter Last
  • robuste Bauform
Weitere Informationen:
eClassID:
21071001
HerstellerNr:
160.0334
Werksnummer:
160.0334
Gewicht netto Kg:
67,000000
Gewicht brutto Kg:
67,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch,500kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 65,00*
ab € 1.626,79*
€ 1.736,93*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,24*
€ 1.773,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.780,15*
€ 1.923,67*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.865,05*
€ 1.995,99*
Lager 2280
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.187,91*
€ 2.397,4295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.397,4295*
€ 2.852,9411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.326,03*
€ 2.767,9757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.231,38*
€ 2.655,3422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.208,50*
€ 2.628,115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.187,91*
€ 2.603,6129
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.