Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 30396 Abdeckprofil OL 90 silber Länge 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 30396 Abdeckprofil OL 90 silber Länge 3000 mm
GEZE 30396 Abdeckprofil OL 90 silber Länge 3000 mm
GEZE 30396 Abdeckprofil OL 90 silber Länge 3000 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2018760004
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     30396
EAN/GTIN:
     4106030303961
Abdeckp.OL 90 silber L.3000mm GEZE passend zu Oberlichtbeschlag OL 90 · für Zugstange
Weitere Informationen:
eClassID:
23249203
HerstellerNr:
30396
Werksnummer:
3360039010
Länge netto mm:
2980,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Abdeckprofil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 9,01*
€ 13,1752*
28 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 49,22*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 39,41*
€ 51,54*
1
€ 5,95*
ab € 36,45*
€ 62,41*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 23,44*
€ 64,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1752*
€ 15,6785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
030574
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.