| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-2018778848 Herst.-Nr.: 2013206 EAN/GTIN: 4260366741023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AEROTEC 2013206 AEROMEDIC XTR 2V-30L SILENT OHNE Trockner - 230 V Merkmale: • Super Silent Kolbenkompressor ideal für 2-3 Arbeitsplätze • Jeder Kompressortank ist innen und außen korrosionsbeschichtet, um ein Maximum an Sicherheit und reiner Druckluft zu gewährleisten • Jeder Kompressor verfügt über eine Druckschaltersteuerung sowie einen Thermoschutzschalter Modell AEROMEDIC XTR 2V-30 L OHNE Trockner Artikelnummer 2013206 Kesselgröße 30 Kesseldruck bar 8 Liefermenge L/Min 210 Schalldruckpegel LWA/dB 80/64 Motor KW/PS 1,5/2 Volt/Hz 230/50 Maße in mm 650 x 440 x 760 Gewicht kg 71 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 2013206 | Werksnummer: | 2013206 | Gewicht netto Kg: | 71,000000 | Gewicht brutto Kg: | 71,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |