| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018778912 Herst.-Nr.: 20161018 EAN/GTIN: 4260479711920 |
| |
|
| | |
| AEROTEC 20161018 SILENT Basis PRO B-AK25-15 Beisteller Keilriemenkompressor - 400 V Merkmale: • Beisteller Industriekolbenkompressor 2 stufig • Mit integriertem Zusatzlüfter für eine optimale Belüftung und Kühlung des Verdichters • Hochbelastbarer Industriekolbenkompressor für den Bereich KFZ und Industrie • Mit 3 Liter Vordruckbehälter zur direkten Anschlussmöglichkeit eines separaten Druckluftbehälters • 2 Zylinder 2 Stufen Aggregat • Keilriemenantrieb • Großes Lüfterrad zur optimalen Kühlung • Mit Hitzesensoren, die die Kühlung der Zusatzventilatoren steuern • Betriebsstundenzähler und WIKA Glyzerinmanometer • Robustes Design • Leise, zuverlässig und langlebig Modell Aerotec Silent Basis PRO B-AK25- 15 Beisteller Keilriemenkompressor 3 KW- 15 Bar Artikelnummer 20161018 Kesseldruck bar 15 Ansaugleistung L/min 400 Liefermenge L/Min 310 Drehzahl U/Min 950 Schalldruckpegel LWA/dB 85/68 Motor KW/PS 3/4 Volt/Hz 400/50 Maße in mm 850 x 620 1100 Gewicht kg 147 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 20161018 | Werksnummer: | 20161018 | Gewicht netto Kg: | 147,000000 | Gewicht brutto Kg: | 147,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |