| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018895895 Herst.-Nr.: 3145500001 EAN/GTIN: 4021534484469 |
| |
|
| | |
| Duravit Halbeinbauwaschtisch VERO m ÜL HLB 550x470mm 1 Hahnloch weiß WG mit Befestigung für Einbau in Holzkonsolen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlö Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 3145500001 | Werksnummer: | 6000560471 | Länge netto mm: | 565,00 | Breite netto mm: | 490,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 18,500000 | Gewicht brutto Kg: | 18,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Halbeinbauwaschtisch VERO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einbauwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 274,05* | € 325,53* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,52* | € 327,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 290,69* | € 344,57* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 287,66* | € 351,8213* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 341,62* | € 403,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|