Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 07504500001 Handwaschbecken STARCK 3 m ÜL HLB 450x320mm 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 07504500001 Handwaschbecken STARCK 3 m ÜL HLB 450x320mm 1 Hahnloch weiß
DURAVIT 07504500001 Handwaschbecken STARCK 3 m ÜL HLB 450x320mm 1 Hahnloch weiß
DURAVIT 07504500001 Handwaschbecken STARCK 3 m ÜL HLB 450x320mm 1 Hahnloch weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018907905
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7504500001
EAN/GTIN:
     4021534223143
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Duravit Handwaschbecken STARCK 3 m ÜL HLB 450x320mm 1 Hahnloch weiß WG Duravit Starck 3 Handwaschbecken · Weiß Hochglanz · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Ja · WonderGliss · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 450 mm Weitere techni
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7504500001
Werksnummer:
6000561274
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
378,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
11,030000
Gewicht brutto Kg:
11,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Handwaschbecken STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 45 cm, waschbecken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 122,28*
€ 150,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 122,59*
€ 151,42*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 125,92*
€ 154,73*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 121,46*
€ 154,8282*
€ 5,95*
ab € 144,91*
€ 177,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,8282*
€ 184,2456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,3933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,20*
€ 170,408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,71*
€ 167,4449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,46*
€ 144,5374
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0724450000
ab € 175,60*
Ähnlich
Duravit
0750450000
ab € 77,24*
Ähnlich
Duravit
0751500000
ab € 88,14*
Ähnlich
Duravit
07515000001
ab € 129,43*
Ähnlich
Duravit
0750450041
ab € 85,52*
Ähnlich
Duravit
07504500411
ab € 127,33*
Ähnlich
Duravit
0750450080
ab € 85,54*
Ähnlich
Duravit
07504500801
ab € 127,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.