Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Waschbecken
>
Handwaschbecken
>
Artikel
Duravit 0750450000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-66592887
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
0750450000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Waschbecken für Badezimmer
Weitere Suchbegriffe:
waschbecken breite 45 cm
,
waschbecken
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,5133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,5038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,49*
€ 107,6831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,9751
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 0724450000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Duravit
0724450000
ab € 175,19*
Ähnlich
Duravit 0751500000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit
0751500000
ab € 88,24*
Ähnlich
Duravit Handwaschbecken STARCK 3 m ÜL HLB 450x320mm 1 HL we WG
Duravit
07504500001
ab € 122,16*
Ähnlich
Duravit Handwaschbecken STARCK 3 m ÜL HLB 50x26cm HL-Vorst we WG
Duravit
07515000001
ab € 128,70*
Ähnlich
Duravit Handwaschbecken STARCK 3 o ÜL m HLB 450x320mm 1 HL we 0750450041
Duravit
0750450041
ab € 85,55*
Ähnlich
Duravit Handwaschbecken STARCK 3 o ÜL m HLB 450x320mm 1 HL we WG 07504500411
Duravit
07504500411
ab € 127,03*
Ähnlich
Duravit Handwaschbecken STARCK 3 o ÜL m HLB 450x320mm HL-Vorst we 0750450080
Duravit
0750450080
ab € 85,38*
Ähnlich
Duravit Handwaschbecken STARCK 3 o ÜL m HLB 450x320mm HL-Vorst we WG 07504500801
Duravit
07504500801
ab € 127,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen