| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018925576 Herst.-Nr.: 21340900001 EAN/GTIN: 4021534848957 |
| |
|
| | |
| Duravit Stand-Tiefspül-WC HAPPY D.2 z Kombi m Spülk. 365x630mm Ab Var we WG 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-170 mm · Länge verstellbar · Vario-Ablaufbogen · Abgang senkrecht von 160-200 mm · mit Befestigung · WC-Sitz und Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere t Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 21340900001 | Werksnummer: | 6000587335 | Länge netto mm: | 675,00 | Breite netto mm: | 390,00 | Höhe netto mm: | 460,00 | Gewicht netto Kg: | 32,000000 | Gewicht brutto Kg: | 32,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Stand-WC-Kombination HAPPY D.2 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 370,15* | € 437,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 393,92* | € 466,71* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 390,01* | € 477,3542* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 459,07* | € 542,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,02* | € 648,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|