| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018932729 Herst.-Nr.: LC624307171 EAN/GTIN: 4021534997433 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 1220x481x550mm mediterrane eiche wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze · für Me by Starck 233612 Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | LC624307171 | Werksnummer: | 6000667496 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 615,00 | Höhe netto mm: | 1260,00 | Gewicht netto Kg: | 42,000000 | Gewicht brutto Kg: | 42,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau L-CUBE | Ausfuehrung: | mediterrane eiche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 889,73* | € 1.013,33* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 889,78* | € 1.040,1363* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.043,40* | € 1.170,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.042,62* | € 1.172,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.021,47* | € 1.174,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|