| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018932980 Herst.-Nr.: 2134092000 EAN/GTIN: 4053424325606 |
| |
|
| | |
| Duravit Stand-Tiefspül-WC HAPPY D.2 z Kombi m Spülk. 365x630mm Ab Var HG we 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-170 mm · Länge verstellbar · Vario-Ablaufbogen · Abgang senkrecht von 160-200 mm · mit Befestigung · WC-Sitz und Spülkasten nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere t Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2134092000 | Werksnummer: | 6000669847 | Länge netto mm: | 685,00 | Breite netto mm: | 395,00 | Höhe netto mm: | 460,00 | Gewicht netto Kg: | 39,450000 | Gewicht brutto Kg: | 39,450000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Stand-WC-Kombination HAPPY D.2 | Ausfuehrung: | HygieneGlaze weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 375,22* | € 446,77* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 367,75* | € 453,2949* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 408,29* | € 489,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,05* | € 612,06* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 487,16* | € 614,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|