Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500628012 Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm o HL mit Überlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500628012 Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm o HL mit Überlauf
GEBERIT 500628012 Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm o HL mit Überlauf
GEBERIT 500628012 Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm o HL mit Überlauf
Artikel-Nr.:
     2280-2018936842
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500628012
EAN/GTIN:
     4022009352900
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm o HL mit Überlauf weiß unterbaufähig · mit Wandbefestigung Typ EFF1 · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Du
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
500628012
Werksnummer:
6000512676
Länge netto mm:
482,00
Breite netto mm:
1200,00
Höhe netto mm:
168,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Doppelwaschtisch ACANTO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 394,71*
€ 465,41*
€ 5,95*
ab € 423,87*
€ 497,40*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 473,23*
€ 570,8464*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 504,02*
€ 590,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.484,37*
€ 1.648,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,8464*
€ 679,3072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,81*
€ 656,6539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,69*
€ 618,4311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,40*
€ 603,806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,23*
€ 563,1437
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
133220000
ab € 633,09*
Ähnlich
Geberit
500627012
ab € 386,21*
Ähnlich
Geberit
500627018
ab € 418,07*
Ähnlich
Geberit
500628018
ab € 427,86*
Ähnlich
Geberit
124120000
ab € 370,07*
Ähnlich
Geberit
124120600
ab € 403,51*
Ähnlich
Geberit
133200600
ab € 617,00*
Ähnlich
Geberit
350490000
ab € 638,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.