Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Doppelwaschtisch ACANTO 1200x482mm o HL mit Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1728249
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500628012
EAN/GTIN:
     4022009352900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
unterbaufähig · mit Wandbefestigung Typ EFF1 · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 310mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Tiefe:
482 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Acanto
Marke:
GEBERIT
Höhe:
168 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken links & rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 394,71*
€ 465,41*
€ 5,95*
ab € 423,87*
€ 497,40*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 473,23*
€ 570,8464*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 504,02*
€ 590,81*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.484,37*
€ 1.648,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,37*
€ 1.961,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,23*
€ 1.937,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,82*
€ 1.856,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,08*
€ 1.808,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,37*
€ 1.766,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
133220000
ab € 633,09*
Ähnlich
Geberit
500627012
ab € 386,21*
Ähnlich
Geberit
500627018
ab € 418,07*
Ähnlich
Geberit
500628018
ab € 427,86*
Ähnlich
Geberit
124120000
ab € 370,07*
Ähnlich
Geberit
124120600
ab € 403,51*
Ähnlich
Geberit
133200600
ab € 617,00*
Ähnlich
Geberit
350490000
ab € 638,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.