Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0920000005 Spülkasten STARCK 3 390 x 185 mm Anschluss links/rechts weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0920000005 Spülkasten STARCK 3 390 x 185 mm Anschluss links/rechts weiß
DURAVIT 0920000005 Spülkasten STARCK 3 390 x 185 mm Anschluss links/rechts weiß
DURAVIT 0920000005 Spülkasten STARCK 3 390 x 185 mm Anschluss links/rechts weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018940023
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     920000005
EAN/GTIN:
     4021534271137
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
Duravit Spülkasten STARCK 3 390x185mm Anschluss links/rechts weiß 6/3 l Spül-Wassermenge · mit Innengarnitur Dual Flush · chrom Weitere technische Eigenschaften: · Spülvolumen: 6/3l
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
920000005
Werksnummer:
6000561624
Länge netto mm:
425,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
450,00
Gewicht netto Kg:
14,000000
Gewicht brutto Kg:
14,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Spülkasten STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: duravit spülkasten, eck spülkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 176,89*
€ 213,06*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 186,77*
€ 225,19*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 197,98*
€ 239,01*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 198,06*
€ 245,592*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,87*
€ 306,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,592*
€ 292,254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,39*
€ 283,684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,17*
€ 271,522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,06*
€ 235,691
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0920100005
ab € 175,49*
Ähnlich
Duravit
0933000005
ab € 257,79*
Ähnlich
Duravit
09330000051
ab € 325,67*
Ähnlich
Duravit
09200000051
ab € 230,24*
Ähnlich
Duravit
09201000051
ab € 228,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.