| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018942824 Herst.-Nr.: 23246000701 EAN/GTIN: 4021534894183 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtisch DURASTYLE MED o ÜL m HLB 60x44cm ohne Hahnloch weiß WG Duravit DuraStyle Waschtisch · Weiß Hochglanz · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Überlauf: Nein · WonderGliss · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anz Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 23246000701 | Werksnummer: | 6000587439 | Länge netto mm: | 625,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 490,00 | Gewicht netto Kg: | 17,490000 | Gewicht brutto Kg: | 17,490000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Waschtisch DURASTYLE MED | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 148,05* | € 182,15* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 147,08* | € 185,6651* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 151,67* | € 186,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,29* | € 294,42* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,82* | € 295,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|