| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-2018951466 Herst.-Nr.: 21553171301 EAN/GTIN: 4017214585861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keuco Spiegelschrank EDITION 400 Vorb Sp-hzg 1410x650x167mm si-gb-elo A++ 2x Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung · Korpus Aluminium · Seiten Glas weiß lackiert · Rückwand verspiegelt · 2x innenliegende Steckdosen · 3x bzw. 2x 3 höhenverstellbare Glasablagen · 1x bzw. 2x Aufbewahrungsfächer mit verschiebbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 13340015003 | HerstellerNr: | 21553171301 | Werksnummer: | 6000672197 | Länge netto mm: | 270,00 | Breite netto mm: | 1620,00 | Höhe netto mm: | 905,00 | Gewicht netto Kg: | 56,000000 | Gewicht brutto Kg: | 56,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiegelschrank | Ausfuehrung: | silber-gebeizt-eloxiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 2.814,22* | € 3.101,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 2.826,48* | € 3.189,7249* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.971,91* | € 3.257,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.978,03* | € 3.272,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|