Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS 100118 AS Rechteckspiegel 5mm 1200x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS 100118 AS Rechteckspiegel 5mm 1200x600mm
AS 100118 AS Rechteckspiegel 5mm 1200x600mm
AS 100118 AS Rechteckspiegel 5mm 1200x600mm
Artikel-Nr.:
     2280-2018953020
Hersteller:
     AS
Herst.-Nr.:
     100118
EAN/GTIN:
     4260376480516
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Wandspiegel
wandspiegel
AS Rechteckspiegel 5mm 1200x600mm AS Serienspiegel 120 x 60 cm · SERIENSPIEGEL (nach DIN EN 1036-1:2008)
Weitere Informationen:
eClassID:
13024500119
HerstellerNr:
100118
Werksnummer:
6000404434
Länge netto mm:
1210,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
9,500000
Gewicht brutto Kg:
9,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rechteckspiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 36,38*
€ 49,3249*
5 Tage
5
1
€ 55,90*
ab € 38,86*
€ 51,15*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 67,47*
€ 86,51*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 87,06*
5 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 101,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,3249*
€ 58,6966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS-BadDesign
100115
ab € 26,20*
Ähnlich
AS-BadDesign
100001
ab € 5,49*
Ähnlich
AS-BadDesign
100002
ab € 8,00*
Ähnlich
AS-BadDesign
100004
ab € 9,13*
Ähnlich
AS-BadDesign
100106
ab € 10,04*
Ähnlich
AS-BadDesign
100108
ab € 16,87*
Ähnlich
AS-BadDesign
100112
ab € 23,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.