Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Rechteckspiegel 5mm 1200x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1696037
Hersteller:
     AS
Herst.-Nr.:
     100118
EAN/GTIN:
     4260376480516
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Wandspiegel
wandspiegel
AS Serienspiegel 120 x 60 cm · SERIENSPIEGEL (nach DIN EN 1036-1:2008)
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
600 mm
Material Spiegelfläche:
Glas
Accessoireart:
Spiegel/Spiegelelement
Form:
rechteckig
Marke:
AS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 013024500119, SPIE11, SPIE111050, SPIE111400, SPIE111750, SPIE112100, SPIE112450, SPIE112800, SPIE11535, SPIE11700, SPIE90, SPIED18535, SPIED18555, SPIED18575, SPIED4, SPIED4106, SPIED4141, SPIED4176, SPIED4535, SPIED471, Spiegel, Spiegel/Spiegelelement, Spiegelelement, SPIPLA, SPIPLA100, SPIPLA120, SPIPLA50, SPIPLA65, SPIPLA80, SPIROY, SPIROY1000, SPIROY1300, SPIROY500, SPIROY650, SPIROY800, SPISOL8045, SPISOL9065, SPIXLI
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 36,38*
€ 49,3249*
5 Tage
5
1
€ 55,90*
ab € 38,86*
€ 51,15*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 67,47*
€ 86,51*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 87,06*
Lager 4757
26
1
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 101,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS-BadDesign
100115
ab € 26,20*
Ähnlich
AS-BadDesign
100001
ab € 5,49*
Ähnlich
AS-BadDesign
100002
ab € 8,00*
Ähnlich
AS-BadDesign
100004
ab € 9,13*
Ähnlich
AS-BadDesign
100106
ab € 10,04*
Ähnlich
AS-BadDesign
100108
ab € 16,87*
Ähnlich
AS-BadDesign
100112
ab € 23,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.