|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2280-2018954188 Herst.-Nr.: 235170000 EAN/GTIN: 4022009305883 |
| |
|
|  |  |
 | GE Renova Plan Urinal wasserlos Abgang nach hinten, weiß Geberit Renova Plan Urinal wasserlos · Abgang nach hinten Verwendungszwecke· Für Urinalinstallationen mit Abgang nach hinten· Zum wasserlosen Betrieb Eigenschaften· Wandhängend· Spülrandlos· Verdeckte Befestigung· Ablauf verdeckt· Kerafix Befestigungssyst Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 235170000 | Werksnummer: | 6000510042 | Länge netto mm: | 630,00 | Breite netto mm: | 360,00 | Höhe netto mm: | 345,00 | Gewicht netto Kg: | 21,590000 | Gewicht brutto Kg: | 21,590000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Urinal RENOVA PLAN | Ausfuehrung: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 212,85* | € 258,73* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,22* | € 258,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 215,82* | € 263,45* |  |  |  | Lager 2280 | 14 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 233,36* | € 291,4186* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 55,90* | ab € 250,08* | € 300,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2280 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2280 |  | Versand: Lager 2280 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |  | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|