| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018955643 Herst.-Nr.: 44976011701 EAN/GTIN: 4017214219056 |
| |
|
| | |
| Keuco Modul WC 2 PLAN INTEGRAL Hygienebeutelspender Hygieneabfallsammle Wandeinbau-Montage · Front Aluminium lackiert · Wandeinbaukorpus Stahlblech verzinkt und lackiert · mit Erstausstattung Hygienebeutel · 176 x 775 x 143 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 13061732901 | HerstellerNr: | 44976011701 | Werksnummer: | 6000525591 | Länge netto mm: | 840,00 | Breite netto mm: | 250,00 | Höhe netto mm: | 270,00 | Gewicht netto Kg: | 7,000000 | Gewicht brutto Kg: | 7,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Modul WC 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 750,62* | € 872,03* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,97* | € 876,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 761,58* | € 881,02* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 768,28* | € 914,149* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 799,38* | € 922,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|