Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 55870001 V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA rechteckig, o Deckel we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 55870001 V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA rechteckig, o Deckel we
VILLEROY & BOCH 55870001 V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA rechteckig, o Deckel we
VILLEROY & BOCH 55870001 V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA rechteckig, o Deckel we
Artikel-Nr.:
     2280-2018965249
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     55870001
EAN/GTIN:
     4051202242589
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal
V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA rechteckig, o Deckel we Zu- und Ablauf verdeckt · inkl. Ablauf · bestehend aus: ViChange Siphonkartusche und keramischer Ablaufabdeckung · inkl. Befestigungssatz · 325 x 680 x 355 mm · EN 13407 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Abfluss: verdeckt (hinten) · Antibakter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
55870001
Werksnummer:
6000596305
Länge netto mm:
670,00
Breite netto mm:
325,00
Höhe netto mm:
360,00
Gewicht netto Kg:
26,710000
Gewicht brutto Kg:
26,710000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
V&B Absaug-Urinal ARCHITECTURA
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 356,29*
€ 426,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,96*
€ 428,39*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 355,42*
€ 438,8065*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 369,10*
€ 439,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,14*
€ 468,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,8065*
€ 522,1797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,67*
€ 511,3073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,47*
€ 476,5593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,21*
€ 466,7299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,42*
€ 422,9498
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
55860501
ab € 385,37*
Ähnlich
Villeroy & Boch
558605R1
ab € 433,81*
Ähnlich
Villeroy & Boch
55870501
ab € 385,21*
Ähnlich
Villeroy & Boch
558705R1
ab € 434,71*
Ähnlich
Villeroy & Boch
55860001
ab € 356,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.