| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018978866 Herst.-Nr.: 21551171301 EAN/GTIN: 4017214585786 |
| |
|
| | |
| Keuco Spiegelschrank EDITION 400 Vorb Sp-hzg 710x650x167mm si-gb-elo A++ 2x Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagdämpfung · Korpus Aluminium · Seiten Glas weiß lackiert · Rückwand verspiegelt · 2x innenliegende Steckdosen · 3x bzw. 2x 3 höhenverstellbare Glasablagen · 1x bzw. 2x Aufbewahrungsfächer mit verschiebbar Weitere Informationen: | | eClassID: | 13340015001 | HerstellerNr: | 21551171301 | Werksnummer: | 6000672195 | Länge netto mm: | 270,00 | Breite netto mm: | 880,00 | Höhe netto mm: | 860,00 | Gewicht netto Kg: | 31,000000 | Gewicht brutto Kg: | 31,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiegelschrank | Ausfuehrung: | silber-gebeizt-eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.847,29* | € 2.088,38* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.845,17* | € 2.147,6308* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.948,86* | € 2.193,41* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.954,38* | € 2.203,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|