Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2350500000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2350500000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm
DURAVIT 2350500000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm
DURAVIT 2350500000 Waschtisch VERO AIR mit Überlauf, Hahnlochbank, 500 x 470 mm
Artikel-Nr.:
     2280-2019071189
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2350500000
EAN/GTIN:
     4053424120645
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch VERO AIR m ÜL HLB 500x470mm 1 Hahnloch weiß Duravit Vero Air Waschtisch 500 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2350500000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 470mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
2350500000
Werksnummer:
6000672815
Länge netto mm:
515,00
Breite netto mm:
505,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
17,105000
Gewicht brutto Kg:
15,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch VERO AIR
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 207,10*
€ 250,62*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 221,82*
€ 266,69*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 221,93*
€ 273,7867*
€ 5,95*
ab € 244,33*
€ 291,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,33*
€ 316,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,7867*
€ 325,8062
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,01*
€ 312,9819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,08*
€ 296,4052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,36*
€ 290,7884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,93*
€ 264,0967
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350120060
ab € 610,73*
Ähnlich
Duravit
23501200601
ab € 655,18*
Ähnlich
Duravit
23505000001
ab € 252,21*
Ähnlich
Duravit
2350500060
ab € 208,28*
Ähnlich
Duravit
23505000601
ab € 250,45*
Ähnlich
Duravit
2350600000
ab € 222,58*
Ähnlich
Duravit
23506000001
ab € 274,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.