| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019073122 Herst.-Nr.: LC617406969 EAN/GTIN: 4053424457581 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 394x484x459mm nussbaum gebürstet wandhängend · 1x Auszug · für Vero Air Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | LC617406969 | Werksnummer: | 6000600974 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 580,00 | Gewicht netto Kg: | 20,000000 | Gewicht brutto Kg: | 20,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau L-CUBE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 636,03* | € 743,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 645,71* | € 751,74* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 639,76* | € 771,0921* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 809,56* | € 926,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 778,78* | € 929,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|