Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO CW763Y TOTO NC Stand-WC tief, randlos, Abgang waagerecht we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTO CW763Y TOTO NC Stand-WC tief, randlos, Abgang waagerecht we
TOTO CW763Y TOTO NC Stand-WC tief, randlos, Abgang waagerecht we
TOTO CW763Y TOTO NC Stand-WC tief, randlos, Abgang waagerecht we
Artikel-Nr.:
     2280-2019076137
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     CW763Y
EAN/GTIN:
     4050663092931
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
TOTO NC Stand-WC tief, randlos, Abgang waagerecht we 483 x 380 x 630 mm · Back-to-wall · CeFiONtect · Keramik · Tornado Flush · wassersparend · kombinierbar mit: WC-Sitz NC VC100N · MH VC10047NN · ES VC110N · TC514G · WC-Sitzring TC514GV1 oder Washlet RG Lite mit seitlichen Anschlüssen TCF34120GEU · WC-Sitz
Weitere Informationen:
eClassID:
10174506401
HerstellerNr:
CW763Y
Werksnummer:
6000690037
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
680,00
Gewicht netto Kg:
43,500000
Gewicht brutto Kg:
43,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Stand-WC
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, stand klo, klosett, toto toilette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,48*
€ 376,76*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 334,26*
€ 414,3332*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 351,39*
€ 419,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,21*
€ 433,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,74*
€ 435,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,3332*
€ 493,0565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,69*
€ 485,1511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,24*
€ 450,1056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,43*
€ 440,8117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,26*
€ 397,7694
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.