Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTINENTAL 5000034493 Lebensmittelschlauch TRIX® MULTI-FOOD Innen-Ø 19 mm Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 5000034493 Lebensmittelschlauch TRIX® MULTI-FOOD Innen-Ø 19 mm Außen
CONTINENTAL 5000034493 Lebensmittelschlauch TRIX® MULTI-FOOD Innen-Ø 19 mm Außen
Artikel-Nr.:
     2280-2019076577
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000034493
EAN/GTIN:
     4045998024290
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
Lebensmittelschl.TRIX® MULTI-FOOD ID 19mm AD 31mm L.40m blau Wandst.6mm Rl. homogene, porenfreie, helle NBR-Innenschicht · absolut geruchs- und geschmacksneutral · dämpfbar bis 6 bar (+164 °C) zum Sterilisieren – nur offenes System · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle · en
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
5000034493
Werksnummer:
4555777411
Länge netto mm:
30,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Produktart:
Lebensmittelschlauch
Ausfuehrung:
blau Wandstärke 6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
55 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 52,95*
ab € 11,23*
€ 12,6424*
12 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 12,71*
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 12,76*
51 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 12,88*
52 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,04*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 12,6424*
€ 15,0445
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Stück
ab 400 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,23* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 505,696* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLOTZ Technics
698-019-5
ab € 40,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.