Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschl.TRIX® MULTI-FOOD ID 19mm AD 31mm L.40m blau Wandst.6mm Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-4555777411
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000034493
EAN/GTIN:
     4045998024290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
homogene, porenfreie, helle NBR-Innenschicht · absolut geruchs- und geschmacksneutral · dämpfbar bis 6 bar (+164 °C) zum Sterilisieren – nur offenes System · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht FDA 177.2600 Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °C Kennzeichnung: „Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Glas-/Gabel-Symbol FDA Made in Germany" auf weißem oder blauem Untergrund Einsatzbereiche: Der universelle Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe. Neben Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken, Großküchen, Fischwaren- und Fischkonservenfabriken sowie Brauereien und Schlachthöfen kann er auch in Ölmühlen, Abdeckereien, Großfleischereien und Marmeladenfabriken zum Einsatz kommen. Die Benutzung des Schlauchs durch Molkereimaschinenhersteller ist möglich. Der Schlauch ist geeignet zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser mit Temperaturen bis +90 °C. Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig · Betriebsdruck: 20bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
6 mm
Außen-Ø:
31 mm
Berstdruck:
60 bar
Biegeradius:
150 mm
Gewicht:
0,7 kg/m
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Norm:
EG 1935/2004, EG 2023/2006, FDA(21 CFR 177.2600)
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Witterungsbeständig / UV-Beständig / Ölbestä
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: contitech lebensmittelschlauch, milchschlauch, Conti, Contitech, Lebensmittelschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 52,95*
ab € 11,23*
€ 12,6424*
12 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 12,71*
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 12,76*
Lager 2431
51 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 12,88*
52 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,04*
€ 14,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Meter
ab 80 Meter
€ 12,56*
€ 14,95
pro Meter
ab 120 Meter
€ 12,54*
€ 14,92
pro Meter
ab 160 Meter
€ 12,53*
€ 14,91
pro Meter
ab 200 Meter
€ 12,22*
€ 14,54
pro Meter
ab 240 Meter
€ 12,21*
€ 14,53
pro Meter
ab 280 Meter
€ 12,20*
€ 14,52
pro Meter
ab 320 Meter
€ 12,19*
€ 14,51
pro Meter
ab 360 Meter
€ 12,18*
€ 14,49
pro Meter
ab 400 Meter
€ 12,05*
€ 14,34
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 11,80*
€ 14,04
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 515,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLOTZ Technics
698-019-5
ab € 40,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.