Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 122230600 Geberit Möbel-DWT RENOVA PLAN 1300x480mm m HL mit Überlauf we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 122230600 Geberit Möbel-DWT RENOVA PLAN 1300x480mm m HL mit Überlauf we
GEBERIT 122230600 Geberit Möbel-DWT RENOVA PLAN 1300x480mm m HL mit Überlauf we
GEBERIT 122230600 Geberit Möbel-DWT RENOVA PLAN 1300x480mm m HL mit Überlauf we
Artikel-Nr.:
     2280-2019558677
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     122230600
EAN/GTIN:
     4022009368970
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
Geberit Möbel-DWT RENOVA PLAN 1300x480mm m HL mit Überlauf weiß KT schmaler Rand · zur Montage auf Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1300mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Ge
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
122230600
Werksnummer:
6000513028
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
26,500000
Gewicht brutto Kg:
26,500000
Ursprungsland:
SE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Möbel-DWT RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 532,25*
€ 634,44*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 576,63*
€ 706,4261*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 616,25*
€ 730,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.463,77*
€ 2.636,95*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,4261*
€ 840,6471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,51*
€ 814,5669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,75*
€ 736,3125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,62*
€ 714,7378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,63*
€ 686,1897
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
122230000
ab € 501,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.